Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser MS-Gegenmutter M40x1.5 8000.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-283820
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.40
EAN/GTIN:
     7611614108766
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
metall gegenmutter m40
gegenmutter
Kaiser MS-Gegenmutter M40x1.5 8000.40 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Form sechseckig, Gegenmutter für Einsatztemperatur: -40°C bis +200°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, 6-kant-Mutter, MS-6kant-Mutter, Messinggegenmutter, Messingmutter, Metallgegenmutter, Mutter, Schraubmutter, Sechskantmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,34*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,13*
25
€ 5,95*
ab € 2,34345*
€ 3,33345*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,39478*
€ 3,38478*
Lager 5382
50
1
€ 5,80*
ab € 2,93*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.17
ab € 0,17*
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,36*
Ähnlich
AGRO
8000.32
ab € 0,44*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,143*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,21*
Ähnlich
Kaiser
8000.50
ab € 2,91*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.