Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kabelverschraubung Multi MS Pg11 2x 5.5-7.5 1311.11.2.075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-283649
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1311.11.2.075
EAN/GTIN:
     7611614138640
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 metall
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen metall
Kaiser Kabelverschraubung Multi MS Pg11 2x 5.5-7.5 1311.11.2.075 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 24mm, Für Kabeldurchmesser 5,5 ...

7,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Mehrfach Dichteinsatz, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Progress® Messing für mehrere Kabel, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: TPE, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Gewinde: Pg 11, Klemmbereich: 5.5-7.5, Anzahl Kabel: 2, Schlüsselweite: 24

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 7.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,0802*
€ 7,6902*
1
€ 5,46*
ab € 6,07*
€ 8,81*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 10,24*
€ 12,82*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 641,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.