Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SLS-Schalter 3P E-20A,für SS HTS320E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     5382E-282673
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS320E
EAN/GTIN:
     3250613303105
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager SLS-Schalter 3P E-20A,für SS HTS320E Auslösecharakteristik E, Polzahl 3, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 690V, Bemessungsschaltvermögen 25kA, Frequenz 50Hz, Überspannungskategorie 4, Verschmutzungsgrad 3, Baugröße (nach DIN 43880) 4,5, Montageart Sammelschiene, Schutzart (IP) IP20, Für 40 mm-Sammelschienensysteme 12x5/10 mm, Abgang mit QuickConnect-Klemme.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Baugröße (nach DIN 43880):
4.5
Montageart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 3pol 20 a hager, sh schalter hager, sh schalter, EVU-Leitungschutzschalter, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Hochleistungssicherungsautomat, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,30*
€ 221,20*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 191,53*
€ 223,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,71*
€ 223,42*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 193,42*
€ 226,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,09*
€ 228,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT531
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.