Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Automatengehäuse 84TE Mi 1884


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-280968
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001034
EAN/GTIN:
     4012591110910
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Hensel Automatengehäuse 84TE Mi 1884 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 28, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 600mm, Breite 600mm, Tiefe 170mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7032, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Automatengehäuse 84 Teilungseinheiten mit PE- und N-Klemmen.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
28
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, AP-Verteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Haubenverteiler, Installationskleinverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,14*
€ 485,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,88*
€ 485,11*
€ 65,00*
ab € 426,86*
€ 488,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 435,50*
€ 498,38*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 523,83*
€ 595,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,99*
€ 709,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,01*
€ 696,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.