Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Einbauleuchte starr 50W chr 2017.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-28082
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00201702
EAN/GTIN:
     4250047706717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg Leuchten Einbauleuchte starr 50W chr 2017.02 Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Fassung GX5,3, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 50W, Dimmbar, Nennspannung 12 ...

12V, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Chrom, Farbe der Abdeckung Chrom, Lichtverteilung symmetrisch, Außendurchmesser 80mm, Einbautiefe 55mm, Einbaudurchmesser 60mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Material Eisen, Deckeneinbau über Spannfeder

Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Fassung:
GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
50 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Chrom
Farbe der Abdeckung:
Chrom
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
55 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
22
€ 5,80*
ab € 6,74*
€ 9,71*
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 11,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093712
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.