| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-37860766 Herst.-Nr.: 2017.02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Chrom | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | III | | Glastyp | klar | | Glasfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3 mm | | Durchmesser | 80 mm | | Ausgesparter Durchmesser | 60 mm | | Einbauraum Tiefe | 55 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | Halogen | | Lampenleistung | 50 W | | Lichtfarbe | Weiß | | Kompatible Leuchtmitteltypen | Halogen | | Typ Enthaltene Leuchtmittel | Halogen | Energie | Energiequelle | AC | | Arbeitsspannung | 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau-halogenstrahler brumberg, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler ip20 |
| | |
| |