Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2991/2 FL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-278637
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2991/2 FL
EAN/GTIN:
     4013339193608
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
Niedax Ankerschiene 2991/2 FL Länge 2000mm, Breite 48mm, Höhe 26mm, Schlitzbreite 22mm, Materialstärke 2,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Lochbreite 11,5mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, C-Profil mit Schlitzweite 22 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11.5 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 44,96*
10
€ 18,00*
ab € 38,64176*
€ 46,05176*
2
€ 5,46*
ab € 37,655*
€ 48,125*
2
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 49,10*
Lager 5382
54
2
€ 5,80*
ab € 50,45*
€ 63,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 63,41*
€ 75,46
pro Meter
ab 4 Meter
€ 61,79*
€ 73,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,26*
€ 71,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,92*
€ 70,11
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 50,45*
€ 60,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 50,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 126,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.