| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-277478 Herst.-Nr.: 217240 EAN/GTIN: 9004852302856 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Geräteschlitzabdeckung ZSD-ABDK/45/P Werkstoff Kunststoff, Breite 216mm, Höhe 45mm, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 216 mm | Höhe: | 45 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckstreifen, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, REG-Abdeckstreifen, Verschlussstreifen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,42* | € 3,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,43* | € 3,67* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,73* | € 4,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,74* | € 4,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,01* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|