Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-276806 Herst.-Nr.: 5SD8004 EAN/GTIN: 4001869021652 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sicherungseinsatz DIII, 4A, 690V 5SD8004 Baugröße DIII, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 690V, Farbcode braun, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Auslösecharakteristik sonstige, Auch für 600 V DC geeignet, nach DIN VDE 0636-301 und IEC 60269-3-1 Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 4 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Farbcode: | braun | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Auslösecharakteristik: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, D-Schmelzeinsatz, D-Sicherungseinsatz, DIII-Sicherung, Diazed-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungspatrone, gG-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 8,802* | € 11,512* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 8,82* | € 11,53* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,84* | € 11,55* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,978* | € 11,728* | | | | Lager 5382 | | | | 5 | | € 5,80* | ab € 9,82* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|