Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Befestigungsschelle 736/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-276793
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     736/23
EAN/GTIN:
     4011126043976
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rohrbänder
din kabel
Kleinhuis Befestigungsschelle 736/23 Nenndurchmesser 23mm, Durchmesser 23 ...

23mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung zweilappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche bandverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Befestigungsloch 4,7 x 6 mm

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
23 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
Nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt
Halogenfrei:
Ja
UV-beständig:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,36*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2684*
€ 0,3684*
24 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,3265*
€ 0,3865*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3074*
€ 0,5174*
1
€ 5,95*
ab € 0,38763*
€ 0,65763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,4375*
Ähnlich
HKL
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.