Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Überwachungsrelais Analog 3UG4511-2AQ20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-276261
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45112AQ20
EAN/GTIN:
     4011209642508
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Siemens Indus.Sector Überwachungsrelais Analog 3UG4511-2AQ20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit abnehmbaren Klemmen, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 420 ...

690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 420 ...

690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Spannungsmessbereich 420 ...

690V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Breite 22,5mm, Höhe 84mm, Tiefe 91mm, Analoges Überwachungsrelais, Phasenfolgeüberwachung 3X 420 bis 690V AC 50 bis 60 Hz, 1 Wechsler Federzugtechnik

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
420 V | 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
420 V | 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
420 V | 690 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
91 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Niederspannungs-Schalttechnik, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,30*
€ 74,12*
€ 5,46*
ab € 63,59*
€ 78,13*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,53*
€ 79,90*
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 81,63*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,19*
€ 98,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,84*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.