Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe F8T5/CW 8 W Hellweiß 288mm 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-275503
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44172
EAN/GTIN:
     4034451441729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe F8T5/CW 8 W Hellweiß 288mm 44172 Lichtstrom 330lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 8W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 60-69 (Klasse 2B), Farbtemperatur 4300K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 37lm/W, Lichtfarbe 643, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 288mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein, Geeignet für Notlicht,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
330 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
8 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
37 lm/W
Lichtfarbe:
643
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
288 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Ja
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, leuchtstofflampe stabform 8w 4300k, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 8w, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Sonderleuchtstofflampe, Stabform-Leuchtstofflampe, T5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,32*
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,34*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 2,59*
1
€ 3,90*
ab € 1,57*
€ 2,61*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.