| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36853291 Herst.-Nr.: 44172 EAN/GTIN: 4034451441729 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T5 16x288mm G5 8W/640 44172 Diese Leuchtstofflampe ist für den allgemeinen Einsatz vorgesehen, in denen keine besonderen Anforderungen an Farbwiedergabe oder Lichtstrom gestellt werden. Die Lampe wird in der Kennzeichen- und Notbeleuchtung sowie in speziellen Leuchten eingesetzt. Quecksilbergehalt (mg): 2.5, Schaltzyklen: 30000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,3, Lichtstromerhalt: 65. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | G5 | Lichtstrom: | 400 lm | Lampenleistung: | 8 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 60-69 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 50 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,40* | € 2,32* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,33* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,57* | € 2,58* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,58* | € 2,60* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|