| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-275397 Herst.-Nr.: 855 AL EAN/GTIN: 4013339846665 |
| |
|
| | |
| Niedax Rohrabstandsschelle 855 AL Geeignet für Rohrdurchmesser 38 ... 47mm, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe sonstige, Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 38 mm | 47 mm | Geschlossen: | Nein | Anreihbar: | Nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: niedax abstandschelle, Aluminium-Rohrschelle, Rohrabstandschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Sockelschelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 2,2955* | € 3,0555* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,3615* | € 3,0915* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,44145* | € 3,19145* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,32144* | € 3,52144* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,41* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|