Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Kugellampe 15x29mm E10 6V 833mA 5W 24522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-275291
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24522
EAN/GTIN:
     4034451245228
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Scharnberger+Has.

Kugellampe 15x29mm E10 6V 833mA 5W 24522 Lampenspannung 6 ...

6V, Lichtstrom 10lm, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Kugel, Farbe ohne, Durchmesser 15mm, Gesamtlänge 29mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 830mA, Lampenleistung 5W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Miniaturglühlampe in Kugelform E10.

Ersatzlampe für Notstromgeräte.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
830 mA
Lampenleistung:
5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühlampe e10 6v 5w, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Miniaturlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,874*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,88*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 0,96*
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,979*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.