| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-274980 Herst.-Nr.: 0013865 EAN/GTIN: 4030641138653 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Wischrelais MK9988.51AC/DC24V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,3 ... 0,6s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 22,5mm, Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion ansprechverzögert: | Nein | Funktion rückfallverzögert: | Nein | Funktion einschaltwischend: | Ja | Funktion ausschaltwischend: | Ja | Funktion Stern/Dreieck: | Nein | Funktion Impulsformend: | Nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | Nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | Nein | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | Nein | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | Nein | Mit Stecksockel: | Nein | Fernbedienung möglich: | Nein | Nur für Fernbedienung geeignet: | Nein | Aufsteckbar auf Schütz: | Nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Zeitbereich: | 0.3 s | 0.6 s | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 2 | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | Nein | Mit Halbleiterausgang: | Nein | Breite: | 22.5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlauf relais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,57* | € 86,61* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,66* | € 87,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,24* | € 89,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,02* | € 92,56* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 76,35* | € 95,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|