Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07V-K 2,5 umbl Ri.100 Aderltg feindräh


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 2,5 umbl Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 2,5mm
h07v-k
h07v-k 100meter
Verschiedene-Diverse H07V-K 2,5 umbl Ri.100 Aderltg feindrähtig Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe sonstige, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

3,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0281.

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen.

Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung, PVC-Aderleitung, PVC-Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.