Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter Al/NIRO f.Blechdäch. 223 041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272290
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223041
EAN/GTIN:
     4013364096769
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dehn+Söhne Dachleitungshalter Al/NIRO f.Blechdäch.

223 041 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Metalldach, Montageart schraubbar, Spannbereich 20 ...

20mm, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers Aluminium, Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf Metalldächern.

Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350) gegeben, für Rundstehfalz-Dächer, mit DEHNgrip

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
20 mm
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, quickschellen m8, klemmschellen, dachleitungshalter dehn, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 4,00*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 4,72*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 4,86*
1
€ 5,46*
ab € 3,75*
€ 5,53*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,81*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.