Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Endabschlußdeckel LED 60.150 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-271160
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LED 60.150 R
EAN/GTIN:
     4013339832927
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Niedax Endabschlußdeckel LED 60.150 R Höhe 60mm, Breite 150mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart aufrastbar, Der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 9,86*
Lager 5382
12
1
€ 5,80*
ab € 7,26*
€ 10,44*
1
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 11,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,85*
€ 12,65*
1
€ 5,46*
ab € 11,04*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.