Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Außeneck M 5422 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tehalit Außeneck M 5422 lgr
Artikel-Nr.:
     5382E-269800
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54227035
EAN/GTIN:
     4012740135870
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Tehalit Außeneck M 5422 lgr Höhe 40mm, Breite 150mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035,

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Kanalecke, Kanaleckstück, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Leitungsführungskanal-Außeneck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.