Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Steuer-Tastschalter TM-1-8175/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-268940
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015690
EAN/GTIN:
     4015080156901
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Eaton (Moeller) Steuer-Tastschalter TM-1-8175/EZ Ausführung des Schalters Ein-/Ausschalter, Polzahl 1, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 500V, Bemessungsdauerstrom Iu 10A, Anzahl der Schaltstellungen 2, Mit Nullstellung, Mit Rückzug in Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 30x30 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65,

Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Nullstellung:
Ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
30x30 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, eaton 2 stufenschalter, nockenschalter, eaton nockenschalter, Paketschalter, Schalter, TM Mini-Nockenschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,01*
€ 19,31*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 20,64*
€ 5,46*
ab € 15,78*
€ 21,59*
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 21,70*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,67*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.