| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-268629 Herst.-Nr.: FP52Z0N EAN/GTIN: 3250612665358 |
| |
|
| | |
| Hager Wandlerzählerschrank FP52Z0N Höhe 800mm, Breite 550mm, Tiefe 205mm, Wandlerzählerschrank Gr1. Wandlerzählerschrank für Zählerwechselplatte Größe 1, VNB Gebiet Stadtwerke Duisburg, ELE Emscher Lippe Energie, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Gehäuse mit Klarsichttür, Maße (HxBxT) 800 x 550 x 205mm, Schrank bestückt mit 10 poliger Prüfklemme, Abdeckhaube über Prüfklemme, Schranktür mit Plombierverschlusskappe Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Breite: | 550 mm | Tiefe: | 205 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 682,24* | € 766,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 686,24* | € 774,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 692,16* | € 775,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 715,44* | € 802,83* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 742,35* | € 828,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|