Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Kontaktstift Crimpkontakt 2,5qmm 09 33 000 6102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-268477
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting Kontaktstift Crimpkontakt 2,5qmm 09 33 000 6102 Kontaktausführung Stift, Max.

Betriebsstrom eines Kontaktes 16A, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Form der Anschlussquerschnitte rund, Massivkontakt, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Montageart eingesetzt,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Form der Anschlussquerschnitte:
rund
Massivkontakt:
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Montageart:
eingesetzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, HAN A, HAN Größe 10, HAN Größe 16, HAN Größe 32, HAN-Modular, Kontakt, Steckverbinderkontakt, Stiftkontakt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 5382
3653
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
2749
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1379*
€ 0,2259*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0888
ab € 564,81*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,04*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,68*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,74*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.