| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-267666 Herst.-Nr.: PAGOG-29M32 EAN/GTIN: 4250168118239 |
| |
|
| | |
| Reiku Verschraubung M32 gerade gr PA G O G-29M32 Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Farbe grau, Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Gewindewerkstoff: | Polyamid | Werkstoff: | Polyamid | Werkstoff der Dichtung: | ohne Dichtung | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,70* | € 117,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 96,0402* | € 117,7701* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,8304* | € 122,1402* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,20134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|