Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung M32 gerade gr PAGOG-29M32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung M32 gerade gr PAGOG-29M32
Verschraubung M32 gerade gr PAGOG-29M32
Artikel-Nr.:
     6012-15050599
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PAGOG-29M32
EAN/GTIN:
     4250168118239
Suchbegriffe:
Geradverschraubung

Verschraubung M32 gerade gr PAGOG-29M32

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,3204*
€ 136,8702*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,6203*
€ 142,5702*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,5702*
€ 169,65854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,9004*
€ 167,67148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,6803*
€ 162,64956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,5202*
€ 161,26904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,6203*
€ 137,58816
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,85401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.