Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Lichttechnik Trafo ws/rt 35-105W EVN 110 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-267601
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     EVN110U
EAN/GTIN:
     4037293012102
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
EVN Lichttechnik Trafo ws/rt 35-105W EVN 110 U Art des Trafos elektronischer Trafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 20 ...

105W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 3, Länge 132mm, Breite 39mm, Höhe 27mm, Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung.

Anschlüsse primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm², - 2,5mm²,.

Anschlüsse sekundärseitig: 3x Ausgang für Kabel bis 2,5mm²,.

Technische Daten: ta: max.

40°,C, tc: 70°,C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-6

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W | 105 W
Art der Dimmung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
3
Länge:
132 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 26,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 26,95*
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 27,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 28,24*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 21,19*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.