Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-267295 Herst.-Nr.: 00620110 EAN/GTIN: 4026187591083 |
| |
|
| | |
| Astro Strobel F-Stecker D= 10,0-10,3mm FDS 11 Ausführung Stecker (Plug), Steckverbindertyp F, Kontaktausführung männlich (male), Anschlussart sonstige, Kabeltyp sonstige, Impedanz 75Ohm, F-Stecker, aufdrehbar auf Koaxkabel Ø 10,0 - 10,3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | F | Winkelstecker: | Nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | sonstige | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 75 Ohm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, astro strobel f-stecker, f-stecker kabel, Anschlussmodul, F-Technik, FDS 11, FDS11, Kabel, Koax-Stecker, Koaxialkabel, Koaxkabel, Modulareinsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,41* | € 2,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,42* | € 2,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|