Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Verbindungsmuffe 4x25-4x150qmm,1kV SMH4 25-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-267287
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145282
EAN/GTIN:
     4010311000299
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Cellpack Verbindungsmuffe 4x25-4x150qmm,1kV SMH4 25-150 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 4, Leiternennquerschnitt 25 ...

150mm², Geeignet für sonstige, Halogenfrei, Zur Verbindung von Leitungen und Kunststoffkabeln.

Geeignet für Leitungen und Kabel mit Isolierhüllen (Leiterisolierungen) aus PVC, PE und XLPE (VPE) und für Leitungen und Kabel mit Mänteln aus PVC und PE.

Zum Einsatz in Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanälen und Leerrohren.

Hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, kompakte Abmessungen, unbegrenzt lagerfähig.

Lieferumfang: Innenmuffen, Außenmuffe, Montageanleitung

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
25 mm² | 150 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 150qmm, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Niederspannungsmuffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,81*
€ 43,07*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 32,96*
€ 43,17*
€ 5,95*
ab € 32,97*
€ 43,19*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,93*
€ 46,88*
Lager 5382
19
€ 5,80*
ab € 36,79*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.