Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Trafo, 3-Ph. Y500-440 4AU3632-8CC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-266528
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AU36328CC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905938
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Siemens Indus.Sector Trafo, 3-Ph.

Y500-440 4AU3632-8CC40-0HA0 Primärspannung 1 520 ...

520V, Primärspannung 2 500 ...

500V, Primärspannung 3 480 ...

480V, Primärspannung 4 460 ...

460V, Primärspannung 5 440 ...

440V, Primärspannung 6 420 ...

420V, Primärspannung 7 400 ...

400V, Primärspannung 8 380 ...

380V, Primärspannung 9 360 ...

360V, Primärspannung 10 300 ...

300V, Sekundärspannung 1 400 ...

400V, Sekundärspannung 2 230 ...

230V, Sekundärspannung 3 289 ...

289V, Schaltungsart sonstige, Bemessungsleistung 10000VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 H, Relative Kurzschlussspannung uk 3,2%, Breite 360mm, Höhe 320mm, Tiefe 268mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 3, PN/PN (S6) (kVA): 10/39, Upri (V): Y500-440-380 +/-20/D289-254-220 +/-11, Usec (V): Y 400/D 230, Isec (A): 14,4-25,04, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IIIIII0/0, tA/ISO-Kl.: 55/H, IP00, Anschluss: Schraubanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator<

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
520 V
Primärspannung 2:
500 V
Primärspannung 3:
480 V
Primärspannung 4:
460 V
Primärspannung 5:
440 V
Primärspannung 6:
420 V
Primärspannung 7:
400 V
Primärspannung 8:
380 V
Primärspannung 9:
360 V
Primärspannung 10:
300 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Sekundärspannung 3:
289 V
Schaltungsart:
sonstige
Bemessungsleistung:
10000 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
H
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.2 %
Breite:
360 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
268 mm
Schutzart (IP):
IP00
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens spartrafo, spartrafo, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.111,22*
€ 3.265,47*
Frei Haus
ab € 3.141,98*
€ 3.295,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.684,22*
€ 3.851,00*
€ 53,00*
ab € 3.792,98*
€ 3.961,61*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.857,11*
€ 4.028,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.028,40*
€ 4.793,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.993,86*
€ 4.752,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.898,04*
€ 4.638,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.857,11*
€ 4.589,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.