Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Blindverschluss anth/matt 75940285


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26361
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75940285
EAN/GTIN:
     4011334224853
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Berker Blindverschluss anth/matt 75940285 Zusammenstellung Zentralplatte, Verwendung Blindabdeckung, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Befestigungsart Klemmbefestigung, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante anthrazit, Für Busankoppler Up
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Abdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, B.1, B.3, B.7, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, INSTABUS KNX/EIB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 10,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,59*
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 10,75*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,68*
€ 10,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75940252
ab € 4,97*
Ähnlich
Berker
75940259
ab € 6,02*
Ähnlich
Berker
75940283
ab € 9,22*
Ähnlich
Berker
75940289
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.