Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0255894 Herst.-Nr.: 75940285 EAN/GTIN: 4011334224853 |
| |
|
| | |
| Blindverschluss B.3/B.7 anthrazit, matt. KNX Systembeschreibung Das KNX System ist ein flexibles, aufwartskompatibles Installationsbussystem (fruher EIB = European Installation Bus) fur den Einsatz in der Gebaudesystemtechnik. Es ist speziell zugeschnitten auf besondere Anforderungen bezuglich des Komforts, der Moglichkeit zur flexiblen Raumnutzung, der Kombination von zentraler und dezentraler Steuerung, der intelligenten Verknupfung von Gewerken und Systemen, Kommunikationsmoglichkeiten, Umweltvertraglichkeit, der Energie- und Betriebskostenminimierung sowie der Funktionen Anzeigen, Melden, Bedienen, Uberwachen und Detektieren. Durch seinen dezentralen Aufbau ermoglicht es in Wohn- und Zweckbauten, unabhangig von der Anlagengro?e, ein gebaudespezifisches Betriebsmanagement. Besonders vorteilhaft wirkt sich die Verwendbarkeit von handelsublichen Stromkreisverteilern und Installationsdosen aus. Alle Busteilnehmer werden uber eine den KNX-Richtlinien (Konnex Association) entsprechende Busleitung (z.B. J-Y(St)Y 2x2x0,8) verbunden. Da die Busleitung, nach DIN VDE 0100, direkt neben Starkstromleitungen verlegt werden darf, wird die Leitungsfuhrung stark vereinfacht. Gegenuber offentlichen Fernmeldeanlagen ist die Busanlage mit allen Komponenten wie eine Starkstromanlage zu behandeln. Wie bei der Starkstrominstallation darf die Leitungsfuhrung linien-, stern- bzw. baumformig ausgefuhrt werden. Eine Kombination der verschiedenen Leitungsfuhrungen ist grundsatzlich erlaubt. Die Verdrahtung erfolgt in Zweidraht-Technik, wobei die Adern mit den Farben rot (fur +) und schwarz (fur -) die Vorzugsadern darstellen. Die Adern mit den Farben wei? und gelb dienen als Reserve. Uber die Busleitung werden die Teilnehmer mit der Busspannung (Schutzkleinspannung SELV 30 V DC) versorgt. Gleichzeitig dient sie zur Ubertragung der Informationen, die zwischen den Busteilnehmern ausgetauscht werden. Ein Abschlusswiderstand wird fur die Busleitung nicht benotigt. Die kleinste Einheit im K |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 7,11* | € 10,22* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,50* | € 10,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,68* | € 10,99* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,80* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|