| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-262761 Herst.-Nr.: 100096 EAN/GTIN: 4014364000978 |
| |
|
| | |
| Houben Fassung Fc2 Ker,bg,L-Lg300,starr 100096 Werkstoff Keramik, Farbe weiß, Fassung Fc2, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Bei der Verwendung von Fassungen für Lampen mit Zündimpulsen max. 35 kV ist der Leuchtenhersteller für die Einhaltung von Kriech- und Luftstrecken verantwortlich.\nUmhüllte Fassung, Gehäuse Keramik, T250, Nennwert 10/250/5 kV, Kontakte Ni. Leitung: Cu vz, feindrähtig 1 mm², Si-Isolation, Länge 300 mm. Befestigungsschrauben M4, unverlierbar, starre Befestigung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | Fc2 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,89* | € 15,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,92* | € 15,78* | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 12,54* | € 16,62* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,81* | € 18,40* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 13,40* | € 19,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|