Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro Strobel Standrohr 48mm SR 48/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-261403
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00700181
EAN/GTIN:
     4026187591991
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

Astro Strobel Standrohr 48mm SR 48/300 Ausführung Mastrohr, Länge 3m, Durchmesser 48mm, Wandstärke 2mm, Antennenmaste Material: feuerverzinktem Stahl, mit Mastkappe

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastrohr
Länge:
3 m
Durchmesser:
48 mm
Wandstärke:
2 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: antennenmast 3m, antennenmast, astro strobel antennenmast, Mast, Mastrohr, Montage, SR 48/300, SR48/300, Standrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 111,11*
€ 141,46*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 122,62*
€ 154,51*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.