Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler,univers IP44,950x1050x161mm FWB64D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,950x1050x161mm FWB64D
Feldverteiler,univers IP44,950x1050x161mm FWB64D
Artikel-Nr.:
     5382E-261230
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB64D
EAN/GTIN:
     3250612736881
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Hager Feldverteiler,univers IP44,950x1050x161mm FWB64D Montageart Aufbau, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Höhe 950mm, Einbautiefe 161mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP44, Installationskleinverteiler AP/UP nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Massnorm DIN 43 871.

Zum Einbau fuer Geraete bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2.

Bestehend aus Schrank mit Tuer aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Geraetetragschienen aus verzinktem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff.

Leitungseinfuehrungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten.

Tuer mit innenliegenden justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar, Tuerverschluss serienmaessig mit Stangenverschluss, einfache Nachruestung von Schliessungen mit Schloss, plombierbar.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Art des Deckels:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
950 mm
Einbautiefe:
161 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, verteilertür hager, verteilertür, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 511,27*
€ 572,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 528,69*
€ 589,35*
€ 65,00*
ab € 531,35*
€ 594,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 536,89*
€ 600,79*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,25*
€ 693,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,21*
€ 824,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,12*
€ 765,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,65*
Zubehör
Hager
FZ24B
ab € 153,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.