| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-259716 Herst.-Nr.: LEIB 60.200 EAN/GTIN: 4013339534708 |
| |
|
| | |
| Niedax Inneneck, 45 Grad LEIB 60.200 Höhe 60mm, Breite 200mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 45 ... 45°, Werkstoff Stahl, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Deckel und Schraubverbinder Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 200 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 45 ° | Werkstoff: | Stahl | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | bandverzinkt | Farbe: | natur | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | Bodenlochung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Inneneckkomplettteil, Inneneckoberteil, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke, Komplettinneneck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,43* | € 107,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,52* | € 107,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,89* | € 111,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 94,67* | € 117,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,06* | € 118,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|