Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Ankerschiene 2916/4 GO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259654
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2916/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339029501
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter
Niedax Ankerschiene 2916/4 GO Länge 4000mm, Breite 28mm, Höhe 12mm, Schlitzbreite 12mm, Materialstärke 2mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung ohne, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Farbe ohne, Schlitzweite 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, C-Profil, C-Schiene, C-Stiel, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 13,7079*
€ 16,3279*
4
€ 195,00*
ab € 13,6875*
€ 17,7375*
Lager 5382
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 35,75*
€ 44,84*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 44,84*
€ 53,36
pro Meter
ab 8 Meter
€ 43,91*
€ 52,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,20*
€ 51,41
pro Meter
ab 40 Meter
€ 41,93*
€ 49,90
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 35,75*
€ 42,54
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 35,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 179,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.