Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel S/FTP Cross rt 2,0m LSZH L00001A0117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259375
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008272
EAN/GTIN:
     4018359300845
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Telegärtner Patchkabel S/FTP Cross rt 2,0m LSZH L00001A0117 Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe rot, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle rot, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung gekreuzt, Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-2,0 Länge: 2,0 m Farbe: rot
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Ausführung flammwidrig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
27
Pinbelegung:
gekreuzt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, s/ftp kat6 2m, rundsteckverbinder sonstige, s-ftp kat 7, Cross-Over, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Rangierkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,80*
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 6,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 7,48*
8 Tage
37
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,49*
Lager 5382
31
€ 5,80*
ab € 6,95*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.