| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-258872 Herst.-Nr.: L91529001 EAN/GTIN: 4012740113250 |
| |
|
| | |
| Tehalit Geräteblende L 9152 cws Oberteilbreite 150mm, Länge 250mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Werkstoff Kunststoff, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Für Geräteeinbaudose L 5116. Geeignet für folgende Schalterprogramme: BERKER Arsys, Modul 2, Starpoint, BUSCH JAEGER Duro 2000 SI mit Kanalrahmen alpha nea linear, BRUNNQUELL Standard, De Luxe, GIRA alle UP-Programme, JUNG ST 500, ST 550, CD 500, Topline, LS 990, KOPP Objekt 2000 und 3000, MERTEN alle UP-Programme, PEHA alle UP-Programme, PRESTO alle UP-Programme, POPP Futura, Standard 90, Aqua UP sowie SIEMENS alle UP-Programme mit 80 mm Rahmen Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 150 mm | Länge: | 250 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | cremeweiß | RAL-Nummer: | 9001 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Modularblenden, tehalit kabelkanal ral 9001, 2fach rahmen, geräteblende tehalit, Abdeckplatte, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Gerätekanalblende, Geräteverkleidung, Kanalblende |
| | |
| |