| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-258312 Herst.-Nr.: 19946075 EAN/GTIN: 4013960107289 |
| |
|
| | |
| Fränkische Abstandshalter NW 75/6 (3/3) Kabuflex #19946075 Ausführung 6 Züge, Geeignet für Rohrdurchmesser 75 ... 75mm, Als Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden, der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex S, sollte ca. 1,5 m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R muß der Abstand verkleinert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 Züge | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 75 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Abstandhalter, Abstandshalter, Distanzstück, Kabuflex R, Kabuflex S, Schutzrohrhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,72* | € 6,90* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,73* | € 6,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,7204* | € 6,9204* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,79459* | € 7,02459* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,2371* | € 7,5771* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|