Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Kanal LF 60231 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tehalit Kanal LF 60231 lgr
Artikel-Nr.:
     5382E-258169
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6023107035
EAN/GTIN:
     4012740136303
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Tehalit Kanal LF 60231 lgr Höhe 60mm, Breite 230mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, RAL-Nummer 7035, Anzahl der festen Trennwände 1, Anzahl der steckbaren Trennwände 0, Befestigungsart Bodenlochung, Deckelausführung lose, Mit Kabelhalteklammer, Mit Kanalverbinder, Lieferform Ober- und Unterteil
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
230 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Lieferung auf Rolle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tehalit kabelkanal 2m, installationskanal, tehalit installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, LF, LF-Kanal, LS-Kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 54,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 69,16*
€ 82,30
pro Meter
ab 4 Meter
€ 67,57*
€ 80,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,19*
€ 78,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,92*
€ 77,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 54,52*
€ 64,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.