| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-257857 Herst.-Nr.: 22572020 EAN/GTIN: 4013960312799 |
| |
|
| | |
| Fränkische Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 20 ws Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Max. Anzahl der Rohre 1, Befestigungsart Schraubloch, Farbe weiß, Kunststoff-Klemmschelle für FPKu-EM-F-UV weiß, sowie für alle Wellrohre, nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, inkl. clipsib Sicherungsbügel bei Type 40/50, Weitere Informationen: | | Geschlossen: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Anreihbar: | Ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Mit Einlage: | Nein | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Iso-Klemmschelle, Klemmschelle, Kunststoff-Klemmschelle, Kunststoffklemmschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Schelle, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,4749* | € 0,6549* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,51* | € 0,70* | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5106* | € 0,7006* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5173* | € 0,7073* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,5208* | € 0,7108* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|