Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glühlampe 24V 25W Ba22d imatt 40771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-256301
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40771
EAN/GTIN:
     4034451407718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Glühlampe BA22D
Scharnberger+Has.

Glühlampe 24V 25W Ba22d imatt 40771 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 24 ...

24V, Sockel B22d, Lampenform Birnen-Form, Ausführung matt, Farbe ohne, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm, Stoßfest, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
B22d
Lampenform:
Birnen-Form
Ausführung:
matt
Farbe:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA22D, Glühlampe Birnenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, glühlampe ba22d 24v, birnenlampe, glühlampe birnenform 25w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Bahnlampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,75*
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 4,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,03*
€ 4,73*
€ 3,90*
ab € 3,04*
€ 4,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.