| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26881019 Herst.-Nr.: 40771 EAN/GTIN: 4034451407718 |
| |
|
| | |
| Glühlampe B60x105mm B22d 24V 25W matt 40771 Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 230 lm | Lampenleistung: | 25 W | Sockel: | B22d | Lampenspannung: | 24 V | Sockel mit 3 Kontakten: | nein | Lampenform: | Birnenform | Ausführung: | mattiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA22D, Glühlampe Birnenform, Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel B22d, Sockel B22d, Leuchtmittel BA22d, Sockel BA22d, glühlampe ba22d 24v, birnenlampe, glühlampe birnenform 25w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,34* | € 3,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,69* | € 4,27* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,06* | € 4,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 5,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,05* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|