Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Drehzahlwächter 10-100IPM BA9055 AC230V 1-20S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-256159
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0030731
EAN/GTIN:
     4030641307318
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais dold
überwachungsrelais
Dold&Söhne Drehzahlwächter 10-100IPM BA9055 AC230V 1-20S Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Auswertung der Eingänge einkanalig, Funktion Drehzahlüberwachung, Funktion Stillstandsüberwachung, Betriebsfrequenz 0,16 ...

1,6Hz, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Breite 45mm, Höhe 74mm, Tiefe 124mm, Nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, zur Erkennung von Unterdrehzahl, Überdrehzahl und Stillstand, mit einstellbarem Ansprechwert, mit einstellbarer Anlaufüberbrückung 1-20 Sekunden

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
Ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
Ja
Betriebsfrequenz:
0.16 Hz | 1.6 Hz
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
124 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsrelais, Impulsauswerter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,02*
€ 223,85*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,32*
€ 228,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,26*
€ 241,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,08*
€ 266,61*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.