Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Klingeltransformator 4-8-12V/2A TR-G3/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-255052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272483
EAN/GTIN:
     4015082724832
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Eaton (Installation) Klingeltransformator 4-8-12V/2A TR-G3/18 Primärspannung 230V, Sekundärspannung 1 4V, Sekundärspannung 2 8V, Sekundärspannung 3 12V, Sekundärstromstärke 1 2A, Sekundärstromstärke 2 2A, Sekundärstromstärke 3 1,5A, Max.

Ausgangsleistung 18W, Max.

Ausgangsstrom 2A, Max.

Verlustleistung 11,6W, Art des Trafos Standardklingeltrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Länge 60mm, Breite 36mm, Höhe 90mm, Breite in Teilungseinheiten 2, Temperaturschutz,

Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
2 A
Sekundärstromstärke 3:
1.5 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Max. Verlustleistung:
11.6 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz:
Nein
Geeignet für Unterputz:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
60 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
Nein
Temperaturschutz:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 12,04*
€ 16,14*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 16,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 17,14*
€ 5,46*
ab € 13,34*
€ 17,71*
Lager 5382
816
€ 5,80*
ab € 14,52*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.