Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-254241
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890210
EAN/GTIN:
     4046548006926
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Pilz Phasenfolgeüberwach.relais 400-500VAC 2c/o S1PN #890210 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 400 ...

500V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Spannungsmessbereich 340 ...

550V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 87mm, Tiefe 121mm, Das Phasenfolgeüberwachungsrelais S1PN dient zur Erkennung des Drehfeldes eines 3-Phasennetze.

Das Phasenfolgeüberwachungsrelais erkennt die zeitliche Abfolge der einzelnen Phasen in einem Drehstromnetz.

In einer rechtsdrehenden Phasenfolge sind die Kontakte 11-12 und 21-22 geöffnet, die Kontakte 11- 14 und 21-24 geschlossen.

In einem linksdrehenden Drehfeld sind die Kontakte 11-14 und 21-24 geöffnet, die Kontakte 11-12 und 21-22 sind geschlossen.

Im Stillstand der Anlage (Last von den Messeingängen abgetrennt) erkennt das S1PN den Ausfall einer Phase sicher

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V | 500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
340 V | 550 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
121 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,12*
€ 86,82*
€ 5,46*
ab € 75,08*
€ 90,49*
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 92,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 79,89*
€ 96,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,62*
€ 97,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.