Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung IP65,gewinkelt RQW1-M AD21,2/M25gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-253797
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020051025
EAN/GTIN:
     4025113149701
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung IP65,gewinkelt RQW1-M AD21,2/M25gr Nenndurchmesser 21,2mm, Nenngröße in Zoll 1/2 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M25 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 13mm, Gesamtlänge 50mm, Gesamthöhe 49mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 18mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 29,5mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit push-in-Verschluß.

Einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse.

Kleinstmögliche Außenmaße für minimalsten Verschraubungsabstand, beständig gegen Öl und Benzin, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig.

Silikon-, cadmium- u.

halogenfrei.

Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
13 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gesamthöhe:
49 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29.5 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8205*
€ 3,4105*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,8633*
€ 3,7133*
50
€ 5,95*
ab € 3,1351*
€ 3,7651*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,156*
€ 3,786*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,03*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.