Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQW1-M AD21,2-M25 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch gr 15020051025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0128066
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020051025
EAN/GTIN:
     4025113149701
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,8305*
€ 3,4705*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,8733*
€ 3,5133*
50
€ 5,95*
ab € 3,1451*
€ 3,8351*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,166*
€ 3,856*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,3783*
€ 4,1083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5133*
€ 4,18083
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8733*
€ 3,41923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.