| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-253762 Herst.-Nr.: 162862 EAN/GTIN: 4021103628621 |
| |
|
| | |
| Cimco Schaumst.-Doppelklebeband 19x33 ws 16 2862 Breite 19mm, Werkstoff Schaumstoff, Farbe weiß, Länge 33m, Doppelseitig, UV-beständig, Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, geschlossenzelliger Polyäthylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit,Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung, Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z. B. Leiterplatten, Schalttafeln, Armaturen), effektive Verminderung der Schallübertragung (Klapperschutz), formschlüssige Dichtungen gegen Staub, Wasser, Dampf, Wind und Licht, auch zum Verschließen von Luftaustritten zur Energieeinsparung Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Werkstoff: | Schaumstoff | Farbe: | weiß | Länge: | 33 m | Doppelseitig: | Ja | UV-beständig: | Ja | Isolierend: | Nein | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | Nein | Geeignet für Hochspannung: | Nein | Vulkanisierend: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, doppelseitiges klebeband 19mmx33m, schaumstoffband, cimco schaumstoffband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,61* | € 15,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,89* | € 17,07* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 13,13* | € 17,35* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,36* | € 19,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|