Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumst.-Doppelklebeband 19x33 ws 162862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitig klebendes Schaumstoffband Farbe weiß 19 mm x 33 m
Doppelseitig klebendes Schaumstoffband Farbe weiß 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     3517A-75881700
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162862
EAN/GTIN:
     5017374719693
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Schaumst.-Doppelklebeband 19x33 ws 162862

Doppelseitig klebendes Schaumstoffband, ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, beidseitig beschichtet mit Kleber auf Acrylbasis, ausgerüstet mit Trennpapier. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druck, leicht formbar, sehr gute Resistenz gegen UV, Alterung, Feuchtigkeit, Öle, Lösungsmittel und Weichmacher, starke Soforthaftung. Einsatz für vielfältige, auch senkrechte Schwerlastmontagen im Innen- und Außenbereich anstelle von Vernietungen, Verschraubungen und Flüssigklebstoffen, besonders gut für Verklebungen auch auf unelastischen Materialien mit unregelmäßiger, rauer Oberfläche (Holz, Mauerwerk, Beton, Anstriche): Aufputzmontage von Leitungsführungskanälen, Kabelschellen, Schaltkästen, Anbringung von Abzeichen, Displays und Schildern, auch aus und auf Kunststoff, stoßfeste und schwingungsgedämpfte Weichlagerung von Baugruppen (z.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Schaumstoff
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
33 m
Doppelseitig:
ja
UV-beständig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,70*
€ 16,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 18,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,99*
€ 18,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,10*
€ 18,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.